Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia Duo A.I. 14 kW monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type complet
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 13.5 kW
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.18

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. chauffage et pecs intégré

 
 

Détails du produit


Durabilité Gamme de puissance idéale pour le remplacement d'une chaudière Performances garanties dans le temps grâce à l'échangeur coaxial breveté
Economies Performances et économies avec un SCOP à 35°C jusqu'à 4,25 Classe énergétique chauffage jusque A++ Economies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté Technologie inverter pour adapter en continu la production de chaleur au juste besoin
Facilité d'entretien Conception hydraulique claire et facile d'accès Diagnostic facilité avec l'interface de régulation Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro
Connectivité Grand écran et menus textes avec l'interface de régulation Conception hydraulique claire et facile d'accès Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro
Fiabilité Confort et économies garanties dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste
Service client n°1 Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h 7 centres de formations en France
Intégration Design comtemporain et efficace Dimensions optimisées Offre complète d'accessoires pour toutes les installations

Alfea excellia duo a.i

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alfea excellia duo a.i

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau) version split

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

120 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

155 %

poids de l'unité intérieure

155 kg

profondeur de l'unité intérieure

684 mm

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

Modèle type

complet

température max. de départ chauffage

63 °C

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

13.5 kW

type de réfrigérant

R410a

hauteur de l'unité intérieure

1851 mm

largeur de l'unité intérieure

648 mm

Compatible Energeasy connect

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.18

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A

profil de soutirage

L