Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 16 A
  • Nbre de pôles 5

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 IK08

 
 

Détails du produit

N° art. BALS: 3136
EAN: 4024941031363
prolongateur Quick-Connect
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346
à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur:
rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
polyamide, les contacts sont en laiton nu,
Section maximale
des conducteurs: 2,5 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: capot rouge
RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL
3000, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en
mm: 157 mm, Largeur de l'appareil en mm: 71 mm, Profondeur de
l'appareil en mm: 91 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques
techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de
traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans
vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à
l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm
min. et 18mm max.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise mobile CEE /prolongateur CEE /connecteur CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériel de contact

CuZn

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant IEC

16 A

Matériau

plastique

Nbre de pôles

5

entrée de câble

raccord à écrou

numéro RAL

3000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.