Circulateur à haut rendement Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7-130 (4215541)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • hauteur d’élévation max. 7.833 m
  • débit volumétrique (BEP) 1.987 m³/h
ICON

Circulateur à haut rendement Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7-130 à rotor noyé, à variation électronique intégré pour chauffages à eau chaude, climatisation, circuits primaires dans les installations solaires et géothermiques. (4215541)

 
 

Détails du produit

Varios pico-stg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Varios pico-stg

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IPX4D

nombre de phases

1

Intensité

0.5 A

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

hauteur d’élévation max.

7.833 m

volume refoulé max.

3.754 m³/h

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

130 mm

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

36.52 kPa

débit volumétrique (BEP)

1.987 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.05 kW

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-10...40 °C

régime

4366 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.