Tête thermostatique liquide SENSO M30

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type droit
  • plage de réglage 7...7 °C
  • couleur blanc
ICON

Tête thermostatique liquide SENSO M30

 
 

Détails du produit

Combinez élégance et design avec la tête thermostatique Senso!Depuis près de 20 ans, la Senso est un des modèles les plus appréciés pour sa fiabilité sa précision et sa réactivité.Son capteur liquide et ses aérations au nouveau design font de ce modèle un des plus performants techniquement.Les plus produits: -Sécurité : la bague de limitation et de blocage en face avant est imperdable et élimine doncle risque de perdre des petites pièces-Une large gamme de kits décors de personnalisation -Un pot intelligent sert de packaging et protège des chocs et de la poussière jusqu'à laréception.
-Aucun outil n'est nécessaire au montage ni àl'utilisation de la limitation de la température de la tête

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

avec dispositif antivol

Non

compatible avec vanne radiateur

Oui

blocage / limitation de la plage de réglage

Oui

supporte le gel

Oui

élément de régulation

rempli de liquide

programmateur horaire

Non

commande via Bluetooth

Non

raccordement à la vanne

M30 x 1,5

avec verrouillage mécanique au zéro

Non

gestion via application

Non

commande via interface Web

Non

protection contre le vandalisme

Non

numéro RAL

9016

Modèle type

droit

plage de réglage

7...7 °C

avec position 0

Non

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818031

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.