Routeur Tp-link enterprises France Routeur Tp-link enterprises France (38 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur Wi-Fi AC1350 bi-bande (867 Mbps@5 GHz, 450 Mbps@2,4 GHz), 5 ports Gigabit et 4 antennes pour couverture. Admin cloud via Omada, VPN (IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP) et sécurité avancée (DoS, filtrage IP/MAC/URL).
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 3-en-1 avec VPN intégré et gestion Omada Cloud. CPU double coeur, jusqu'à 12 ports Gigabit, 8 ports PoE 802.3at (110W), 4 WAN (2 SFP), VPN IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP, sans ventilateur.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Box 2-en-1 modem 4G LTE et routeur WiFi : partagez la 4G jusqu'à 150 Mbps, WiFi 300 Mbps (2,4 GHz). Slot Micro-SIM multi-opérateurs, antennes LTE externes, port LAN/WAN, jusqu'à 32 appareils, portable, installation simple.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur Omada SDN ZeroTouch, cloud central et appli. 5 ports Gigabit, jusqu'à 3 WAN (1WAN+2WAN/LAN) + USB 4G, équilibrage. VPNs IPsec20, OpenVPN/L2TP/PPTP16. Sécurité pare'feu, anti'DoS, filtrage IP/MAC/URL.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 5G AX3000 Wi'Fi 6 double bande : 5G jusqu'à 467 Gbits, Wi'Fi 2402/574 Mbps. Plug-and-play SIM, EasyMesh pour Mesh transparent, port WAN/LAN Gigabit. Streaming Ultra HD et connexion multi'appareils fiable.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G TP-Link Cat6 (jusqu'à 300 Mbps) : SIM plug'and'play, testé dans 100+ pays. MIMO et 2 antennes LTE pour signal stable, ports Gigabit, mode LAN/WAN, compatible OneMesh et gestion facile via l'appli Tether.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur pro quadricoeur 20GHz, ports 25G/10xGbE et USB3.0 pour stockage et secours LTE. Équilibrage 11 WAN, VPN (SSL/IPSec/WireGuard/OpenVPN), gestion cloud Omada, protection DoS/DDoS, filtrage IP/MAC/URL, DPI/IPS/IDS.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G Cat6 (Nano SIM, jusqu'à 300 Mbps) Wi'Fi 6 AX3000 (5 GHz 2402 Mbps, 2,4 GHz 574 Mbps), 6 ports Gigabit, 5 antennes amovibles, gestion cloud Omada et Mesh, VPN (IPSec/SSL/WireGuard/OpenVPN/PPTP/L2TP).
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur Wi-Fi AX3000 (2402 Mbps @5 GHz, 574 Mbps @2,4 GHz) avec 6 ports Gigabit (5 RJ45 + 1 SFP), Omada Mesh et gestion cloud centralisée, 3 antennes externes, VPN (IPSec/SSL/WireGuard) et sécurité renforcée.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G Cat6 (jusqu'à 300 Mbps) Wi'Fi 6 AX3000 (2402+574 Mbps). 3x GbE WAN/LAN 2 sorties PoE, 1 entrée PoE, Nano SIM. Alim PoE 802.3at/bt ou 12V/2A. Basculement/équilibrage 4G/Ethernet, VPN, gestion centralisée, IP55
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G Cat6 (Nano SIM, jusqu'à 300 Mbps) Wi'Fi 6 AX3000 5 GHz 2402 Mbps/2,4 GHz 574 Mbps, 5 ports Gigabit, 5 antennes détachables haut gain, gestion cloud Omada, mesh Omada, VPN sécurisé (IPSec, WireGuard, OpenVPN..).
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Omada SDN ZTP : gestion cloud centralisée et supervision via l'appli Omada. 1 SFP + 5 RJ45 Gigabit, jusqu'à 5 WAN. VPN multi'protocoles (SSL, WireGuard, OpenVPN, IPSec..), pare'feu avancé, anti'DoS, filtrage IP/MAC/URL.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 5G ultra-rapide, jusqu'à 34 Gbit/s, Wi'Fi 6E tri'bande AXE3600. WAN/LAN Gigabit pour connexion filaire. Écran tactile, gestion intuitive, chiffrement VPN, partage réseau, jusqu'à 32 appareils simultanément.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur extérieur 5G ultra-rapide (jusqu'à 467 Gbits) LTE'Advanced Cat19. Boîtier IP66, protection foudre 6 kV et ESD 15 kV. Port 25GE, PoE (passif/802.3af/at), montage poteau/mur/fenêtre, Plug'and'Play SIM.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur Omada SDN avec ZTP et gestion cloud centralisée via app. 2 SFP 10GE, jusqu'à 10 WAN (fibre/RJ45) avec agrégation, VPN (SSL/IPsec/OpenVPN/L2TP) et sécurité : pare'feu, DoS, filtrage IP/MAC/URL, IP'MAC, ALG 1'clic
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur pro avec 2 ports 25G (1 WAN, 1 WAN/LAN) et jusqu'à 6 WAN agrégés avec équilibrage. VPN (SSL, IPSec, OpenVPN), intégration Omada SDN (ZTP, gestion cloud), sécurité complète (pare'feu, DoS, filtrage IP/MAC/URL).
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 5G plug-and-play jusqu'à 467 Gbit/s, Wi-Fi 6 AX3600 bi-bande (5 GHz 2402 Mbps / 2,4 GHz 1148 Mbps), port WAN/LAN 2,5 Gbit/s, compatible EasyMesh pour couverture maillée et partage multi-appareils.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Modem-routeur 2 en 1 4G LTE : partagez Internet à 10 appareils. Batterie 2000mAh pour 8 heures. Slot SIM multi-opérateurs, compatible FDD/TDD LTE dans la plupart des pays. Gestion simple via l'application tpMiFi.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Box 4G plug-and-play : partage Internet en Wi'Fi jusqu'à 32 appareils, débit jusqu'à 150 Mbps. Compatible SIM (non fournie) dans 100+ pays, antennes LTE détachables, port LAN/WAN pour sauvegarde et stabilité.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G LTE (jusqu'à 150/50 Mbps), compatible 3G, connecte 10 appareils. Écran d'état, batterie 2000 mAh (jusqu'à 8 h), slot microSD jusqu'à 32 Go. SSID et mot de passe visibles dans le menu. Carte SIM non fournie.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G portable partageant la connexion pour jusqu'à 10 appareils simultanément. Batterie 2000 mAh offrant 8 heures d'autonomie. Compatibilité FDD/TDD/LTE mondiale et gestion simple via l'application tpMiFi.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G plug'and'play : partage Internet pour 32 appareils, débits 4G jusqu'à 150 Mbps et Wi'Fi jusqu'à 300 Mbps. SIM compatible 100+ pays. VoLTE/CSFB/VoIP (50 Mo/100 min). Deux antennes LTE amovibles et port LAN/WAN.
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 5G AX1800 : insérez une SIM pour des débits 5G jusqu'à 467 Gbits, Wi'Fi 6 dual'band (1201 Mbps @5 GHz, 574 Mbps @2,4 GHz). Compatible EasyMesh, port WAN/LAN Gigabit, streaming Ultra HD et multi'appareils.