Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 32 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 32A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 32A. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés sur le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le disjoncteur modulaire. Ce disjoncteur modulaire embrochable (XE) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Avec un profil arrondi, il permet de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mmmm² pour 2 câbles rigides ou souples. Les performances de ce produit R9EFC632 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE). Ce modèle présente les caractéristiques suivantes :
- Courbe C : applications générales, commande et protection contre les surintensités de circuit, déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 heures,- Calibre : 32 A, - Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N, 230 V CA,- Pouvoir de coupure 3 000 A (selon NF EN 60898),- Classe de limitation 3 (selon NF EN 60898),- Alimentation par embrochage sur un répartiteur XE, - Départ : 2 à 20 A bornes à enfichage direct pour 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5 à 2,5 mm2 / 32 A bornes à cage 16 MM2
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
antidéflagration
largeur en nombre de modules
degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane