Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.03 A
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 40 A

Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

 
 

Détails du produit

L'interrupteur différentiel Type AC protège les personnes contre les risques électriques. Il se place dans le tableau électrique entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Avec une alimentation par le haut, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises. Cet interrupteur différentiel se coupe lorsque la différence entre l'intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Embrochable, cet interrupteur 40A permet une connexion automatique en toute simplicité sur les répartiteurs XE. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne amont : bornes à cage pour câble de 35mmmm² rigide ou peignes verticaux. Les performances de ce produit R9ERC240 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre supérieur, il existe des interrupteurs différentiel embrochable de calibre 25A, 40A, 63A. Un auxiliaire de signalisation (R9EXC) peut être ajouté à l'interrupteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9 xe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9 xe

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Interrupteur différentiel

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

produits auxiliaires associables

Non

température ambiante en fonctionnement

-5...40 °C

avec dispositif de verrouillage

Non

Section de conducteur connectable multifilaire

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

puissance dissipée

3.6 W

antidéflagration

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

type retardé de courte durée

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

tenue au courant de choc

0.25 kA

résistance de court-circuit (Icw)

3 kA

sélectif

Non

type de courant différentiel

AC

Sensibilité

0.03 A

Nbre de pôles

2

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

Tension

230 V

Calibre

40 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.