Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.03 A
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 40 A
ICON

L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.

 
 

Détails du produit

A vis ou SanVis, de 25 à 63A en 2 modules de large, alimentation par le bas et pontage des disjoncteurs Ph/N par le haut, les interrupteurs différentiels à bornes décalées apportent sécurité et rapidité, tout en facilitant la pose.
Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Cds7

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cds7

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Interrupteur différentiel

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

produits auxiliaires associables

Oui

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

puissance dissipée

6.24 W

antidéflagration

Non

numéro RAL (équivalent)

7005

type retardé de courte durée

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de courant différentiel

AC

sélectif

Non

Sensibilité

0.03 A

Nbre de pôles

2

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Tension

230 V

Calibre

40 A

profondeur d'encastrement

70 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.