Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ALU-STAR midi, 60 W, 6550 lm, 840, anthracite, on/off Luminaires pour mât, L 400 B 153 H 270, Verre clair
Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion avec flèche, traité époxy et résistant au brouillard salin. Projecteur avec câble de raccordement de 8 m. Fixation sur mât via 2 perçages Ø 28 mm (sur le chantier). Angle de rotation : 318°, réglable par paliers de 6°, angle d'inclinaison de 90° réglable par paliers de 5° avec gradation angulaire réglable et verrouillable. Glace de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Réflecteur symétrique en MIRO-SILVER® à réflexion renforcée. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Le compartiment de convertisseur à découplage thermique doit être intégré dans le mât sur le chantier en externe. Avec borne à vis jusqu'à 2 x 2 x 2,5 mm² pour câble réseau Ø max. 12 mm.
Alu-star
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Commande via Bluetooth
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
télécommande
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Longueur du câble
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose