Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RZQSG100L9V1
 

Groupe extérieur Sky Air Seasonal Classic- 10 kW - monophasé - R-410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNRZQSG100L9V1 $0426 $P
Réf Fab :RZQSG100L9V1
EAN13 :4548848326570

Groupe extérieur Sky Air Seasonal Classic- 10 kW - monophasé - R-410A - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Équilibre parfait entre technologie et confort pour les applications commerciales
Long. tuyauterie Max 50m - Mini 5 m
Fonctionnement fiable
Technologie de réutilisation
U.ext ultra performantes
Pair, Twin, Triple, Double Twin

Sky air seasonal classic

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sky air seasonal classic

Unité extérieure multi-split

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...-15 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...-15 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

classe énergétique refroidissement

A

cOP (chauffage)

3.75

eER (refroidissement)

3.23

puissance absorbée nominale chauffage

3.6...3.6 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

3.71...3.71 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

778 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.9 kg

protection de l'appareil

40 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

72 kg

Profondeur

320 mm

Hauteur

990 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel