Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack de tés Geberit FlowFit pour aller et retour, eurocône: CuZn21Si3P, d=20mm, d1=15mm, d2=20mm
Système d'alimentation multicouche à sertir comprenant 8 diamètres allant de 16 à 75 mm
Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange)
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.
Flowfit
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
code profil
lié au système
traitement des surfaces
diamètre nominal raccordement 1
avec boîte isolante
convient pour système à deux tuyaux
convient pour système à un tuyau
distance de centre à centre
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 1
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
Matériau
Qualité du matériau
type raccordement 2
type raccordement 1
Traitement de surface
verrouillable