Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PLANOX ECO, 22 / 37 W, 3050 / 4950 lm, 840, gris, on/off Plafonniers et appliques, Luminaire étanche, L 1400 B 66 H 71, Matière synthétique (PC) opale, Détecteur de mouvement (PIR)
Luminaire pour pièces humides, avec corps fin et plat. Pièces latérales en matière synthétique grise, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Le diffuseur moulé par extrudé est prismatique à l'intérieur et résistant aux UV. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l‘arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Idéal pour le remplacement de luminaires existants. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Avec détecteur de mouvement intégré. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur « H » (High = flux lumineux élevé). Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Série : PLANOX ECO
Référence : 451218.009.19
Couleur : gris
Longueur L : 1400 mm
Largeur B : 66 mm
Hauteur H : 71 mm
Poids : 0.9 kg
Lampe : LED
Culot : sans douille
Température de couleur : 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80
Tolérance de couleur : 4 SDCM
Durée de vie : 50000 h (L80/B10)
Puissance du système 1 : 22 W
Flux lumineux utile 1 : 3050 lm
Température de couleur de la lumière 1 : 4000 K
Angle de faisceau 1 : 173° / 111°
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 : 24.2
Efficacité lumineuse du luminaire : 139 lm/W
Puissance du système 2 : 37 W
Flux lumineux utile 2 : 4950 lm
Température de couleur de la lumière 2 : 4000 K
Angle de faisceau 2 : 173° / 111°
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 2 : 25.9
Efficacité lumineuse du luminaire 2 : 134 lm/W
Émission de lumière : essentiellement direct
Répartition lumineuse : symétrique
Appareillage : Alimentation en courant constant
Tension : 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Facteur de puissance (cos phi) : 0.92
Classe de protection : II
Luminaires sur sécurité B10A : 8
Luminaires sur sécurité B16A : 13
Luminaires sur sécurité C10A : 13
Luminaires sur sécurité C16A : 22
Courant d'appel / Temps d'allumage : 26.1 A / 100 µs
Degré de protection : IP 66
Température ambiante :
-20 °C ... + 45 °C
Résistance aux chocs : IK08 (5 Joule)
Test au fil incandescent : 750°C
Marque de certification : ENEC
Marques de sécurité : Marquage D
Marque de conformité : CE, EAC, UKCA
Pièces latérales en matière synthétique grise, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la juxtaposition d’autres luminaires. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Avec détecteur de mouvement intégré. Circuit Maître/Esclave possible.$$$D$$$ Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s’attendre à ce que de la poussière conductrice d’électricité se dépose sur le luminaire.
Planox eco
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique