Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VSH Shurjoint T réduit rainuré x taraudé MFM 88,9xRc2"x88,9 galvanisé
Les pressions nominales des raccords standard VSH Shurjoint sont conformes aux valeurs nominales des raccords modèle 7707.
Les systèmes de tuyaux rainurés VSH Shurjoint se composent d'une large gamme de raccords, de raccords et de vannes à rainure pour le chauffage, l'air comprimé et l'industrie. VSH Shurjoint demande moins de travail, est plus sûr, plus propre et offre une qualité de connexion constante.
•VSH Shurjoint peut être parfaitement combiné avec d'autres systèmes VSH tels que VSH XPress, VSH SudoPress et VSH PowerPress
•La gamme «systèmes de tuyauterie intégrés Aalberts» couvre un système entièrement intégré de 6mm à 104"
Shurjoint
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Résistant aux alcalis selon méthode SP 0414
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
certifié VdS
en plusieurs parties
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
diamètre nominal raccordement 1
réduit
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
avec butée
longueur utile raccordement 3
longueur raccordement 3
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 3
diamètre extérieur raccordement 2
diamètre extérieur raccordement 1
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
type raccordement 3
diamètre nominal raccordement 3
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
avec bouchon
avec indicateur de racordement
raccord de couleur principale
protection de surface raccordement 3
qualité du matériau raccordement 3
matériau raccordement 3
protection de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 1
angle
type raccordement 2
type raccordement 1
Modèle type