Coffret comptage Green'Up avec prise Mode 2 + disjoncteur de branchement

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 6
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie
ICON

Coffret pour dérivations indiv. sur colonnes horizontales monté cablé intégrant 1 point de charge Green'Up Access protégé par 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C - 30mA type F + 1 disjoncteur de branchement 15/45A -500mA sélectif

 
 

Détails du produit

Coffret pré-équipé selon la norme NF C 14-100 avec CCPI et platine pour compteur Linky
Pour la création de dérivations individuelles sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS)
Point de charge Green'Up Access précablé avec disjoncteur différentiel 20A courbe C - 30mA type F - Mode 2
Coffret IP 55 / IK 10
Equipé d'un disjoncteur de branchement 15/45A - 500mA sélectif
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Oui

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP55

type de porte

simple

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

6

Matière

acier

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

180 mm

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

type de couverture

porte

largeur d'encastrement

400 mm

hauteur d'encastrement

600 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

200 mm

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

7035

profondeur

250 mm

hauteur

600 mm

largeur

400 mm

résistant aux UV

Oui

Type de pose

saillie

couleur

gris

Info produit

Gamme

Green'up

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.