Cordon de brassage Catégorie 5e F/UTP PVC 0,5 mètres gris
Blindage : F/UTP
Catégorie : Catégorie 5e F/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Couleur de gaine : Gris
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Version LSOH : Tenue au feu LSOH IEC 60332-3
Jauge : 26 AWG
Longueur : 05m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : PVC ou LSOH
Nature du conducteur : Cuivre multibrin
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
valeur NVP
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
brochage
Longueur
Couleur de la gaine
type de câble
dimension AWG
catégorie
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
douille de protection contre le ployage
Multiple de vente
Code Douane