Cordon de brassage CAT5e F/UTP PVC 1 m bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 5E
  • Longueur 1 m
  • type de câble F/UTP

Cordon de brassage Catégorie 5e F/UTP PVC 1 mètre bleu

 
 

Détails du produit

Blindage : F/UTP
Catégorie : Catégorie 5e F/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Couleur de gaine : Bleu
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Version LSOH : Tenue au feu LSOH IEC 60332-3
Jauge : 26 AWG
Longueur : 1m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : PVC ou LSOH
Nature du conducteur : Cuivre multibrin
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

bleu

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

26

catégorie

5E

Couleur de la gaine

bleu

Longueur

1 m

brochage

1:1

type de câble

F/UTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.