Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP PVC 3 mètres jaune
Blindage : U/UTP
Catégorie : Catégorie 6 U/UTP
Conformité aux normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
ISO/IEC 11801 2nd édition
EN50173-1
Couleur de gaine : Jaune
Gamme de fréquence : de 0 à 250Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Version LSOH : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 3m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : PVC ou LSOH
Nature du conducteur : Cuivre multibrin
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane