Alimentation redondante optionnelle pour GGM 719

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 6.25 A
  • 1ere tension de sortie 12...12 V
  • stabilisé Oui

Alimentation redondante optionnelle pour GGM 719 permettant la sécurisation électrique du châssis en cas de panne de l'alimentation principale.

 
 

Détails du produit

Incluse, entrée : 100~240VAC Tension délivrées : +12V
La gamme de châssis pour convertisseur de média GIGAMEDIA vous permet de rassembler 4 ou 12 convertisseurs de médias dans un châssis. Ces châssis sont rackables au format 19''. Echange des convertisseurs de média à chaud sans coupure de l'alimentation.
Compatibilité : GGM 741 - GGM 742 - GGM 705- GGM 629 - GGM 633
Conformité aux normes : FCC partie 15 de la classe A, CE
- Poids à vide GGM 719 : 9kG,
- Nous contacter pour le délais du GGM 719
Plus produit :
- Rackable 19'' - Plug and Play
- 4 emplacements libres
Interface : 4 emplacements libres
Note technique : Couleur : noir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

degré de protection (NEMA)

autre

SIL conformément à IEC 61508

sans

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 1

6.25 A

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

courant de sortie max. 3

0 A

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 1

6.25 A

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée DC

100...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

fiche

tension de sortie réglée

Non

puissance dissipée

75 W

Type de tension d'alimentation

AC/DC

largeur en nombre de modules

0

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Non

tension de sortie ajustable

Non

3e tension de sortie

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

1ere tension de sortie

12...12 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

autre

stabilisé

Oui

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Non

consommation d'énergie

0 VA

hauteur d'encastrement

0 mm

profondeur

270 mm

Hauteur

240 mm

Largeur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.