Clé Mifare 1356 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents

Main media

Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C

 
 

Détails du produit

Les principaux avantages du badge MEMOPROX Urmet sont les suivants :
Simplicité d'utilisation : le badge MEMOPROX Urmet est un dispositif simple à utiliser. Il suffit de le présenter devant un lecteur d'accès pour autoriser l'accès.
Fiabilité : le badge MEMOPROX Urmet est un dispositif fiable, qui offre une longue durée de vie.
Sécurité : le badge MEMOPROX Urmet est un dispositif sécurisé, qui utilise une technologie de cryptage pour protéger les données.
Personnalisation : le badge MEMOPROX Urmet peut être personnalisé avec votre logo

Memoprox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

qualité du matériau

thermoplastique

Info produit

Gamme

Memoprox

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.