Cordon de brassage Catégorie 5e F/UTP LSOH 2 mètres rouge
Catégorie : Catégorie 5e F/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
Couleur de gaine : Rouge
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 26 AWG
Longueur : 2m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane