Cordon de brassage Catégorie 5e U/UTP LSOH 1 mètre rouge
Les cordons Catégorie 5e de la gamme GIGAMEDIA sont dédiés à des
applications haut débit, haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet.
Préconnisé pour le raccordement des postes de travail ou au brassage en
répartiteur, sur des solutions blindées ou non.
Complément indispensable du lien installé, ils disposent d'un niveau de
qualité garanti par le test individuel de 100% des cordons. Grâce à une
selection rigoureuse des composants et à nos volumes d'achat nous vous
proposons une série de cordons haut de gamme à prix compétitif.
Blindage : U/UTP
Catégorie : Catégorie 5e U/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568-B.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
Couleur de gaine : Rouge
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 1m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane