Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH 3 m jaune

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • Longueur 3 m
  • type de câble U/UTP

Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP LSOH 3 mètres jaune

 
 

Détails du produit

Catégorie : Catégorie 6 U/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
ISO/IEC 11801 2nd édition
EN50173-1
Couleur de gaine : Jaune
Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 3m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

couleur de la douille de protection contre le ployage

jaune

douille de protection contre le ployage

injecté

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

catégorie

6

protection du levier d'arrêt

Oui

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

brochage

1:1

Longueur

3 m

type de câble

U/UTP

dimension AWG

24

Couleur de la gaine

jaune

construction de câbles

1x4

finition ignifugée

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

valeur NVP

67 %

Info produit

Code Douane

85444210

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.