Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP LSOH 3 mètres vert
Catégorie : Catégorie 6 U/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
ISO/IEC 11801 2nd édition
EN50173-1
Couleur de gaine : Vert
Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 3m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
protection du levier d'arrêt
finition ignifugée
construction de câbles
douille de protection contre le ployage
catégorie
Longueur
type de câble
dimension AWG
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
couleur de la douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
Couleur de la gaine
brochage
Code Douane
Multiple de vente