Valise outils PRIMO

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau plastique
  • Modèle type coffret/mallette

Valise outils PRIMO avec 2 panneaux porte-outils avec rangement par pochette textiles renforcées et bandes élastiques. Coque en plastique ABS. Verrouillage par clé. Livrée sans outils. Charge maximum 25 kg. Dimensions : 190 x 470 x 350 mm.

 
 

Détails du produit

Valise outils PRIMO
La valise à outils PRIMO est un outil polyvalent. Elle est équipée de deux panneaux porte-outils dotés de rangements par pochettes textiles renforcées et de bandes élastiques pour une organisation optimale de vos outils. La coque de la valise est en plastique ABS durable et elle se verrouille à l'aide d'une clé pour garantir la sécurité de vos outils.
Caractéristiques principales :
Dimensions : 190 x 470 x 350 mm
Charge maximale : 25 kg
Livrée sans outils
La valise PRIMO est conçue pour répondre à divers besoins, notamment le freinage des vis et pièces filetées jusqu'à la taille M36, la fixation des pièces cylindriques comme les arbres, moyeux, poulies et roulements, ainsi que le scellement des surfaces et des tubes/raccords vissés dans des applications hydrauliques, pneumatiques, de conduites de réfrigérants et d'air comprimé, et bien d'autres.
Elle offre une viscosité élevée, une résistance au cisaillement conforme à la norme DIN 54452, une efficacité pour un jeu de 0.25 mm maximum, une résistance aux vibrations, aux changements de température, aux produits chimiques et solvants, ainsi qu'une résistance aux températures allant de -60°C à +150°C. En outre, elle remplace efficacement les rondelles, évite le desserrage accidentel dû aux vibrations et/ou aux changements de température, et prévient les fuites de substances gazeuses. Une solution fiable et polyvalente.

La gamme de rangement de BizLine assure aux professionnels une meilleure organisation et une plus grande productivité dans les ateliers et sur les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec diviseur

Oui

avec mousse

Non

plateau amovible

Non

avec serrure

Oui

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

étrier de cadenas

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

profondeur

190 mm

hauteur

350 mm

Modèle type

coffret/mallette

largeur

470 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

42021250

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.