Jarretière optique duplex ST/ST OM1 62,5/125 µm 10 m, gaine LSOH orange D=3 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 ST
  • type de connecteur raccordement 2 ST
  • type de fibre multimode 62,5/125

Jarretière optique duplex scindable ST/ST OM1 62,5/125 µm 10 mètres, gaine LSOH orange D=3 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OM1 62,5/125 µm, gaine orange.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

connexion version APC 1

Non

type de connecteur raccordement 1

ST

type de connecteur raccordement 2

ST

connexion version APC 2

Non

catégorie

OM1

Nombre de fibres FO

2

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

type de câble

duplex

Longueur

10 m

type de fibre

multimode 62,5/125

diamètre extérieur gaine fibre simple

3 mm

douille de protection contre le ployage

enfiché

Couleur de la gaine

orange

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.