Boîte de rangement 4 mallettes 376 x 265 x 310 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau plastique
  • Modèle type autre

Boîte de rangement 4 mallettes (376 x 265 x 310 mm) munie d'une poignée de transport livrée avec 4 malettes équipées de 14 godets amovibles (BIZ 700 529). Légère et robuste. Boîte livrée vide.

 
 

Détails du produit

Boîte de rangement 4 mallettes 376 x 265 x 310 mm Boîte de rangement munie d'une poignée de transport.
Livrée avec :
4 mallettes équipées de 14 godets amovibles (700 529). Structure et tiroirs : polypropylène.
Livrée vide.
Peut être fixée au mur.

La gamme de rangement de BizLine assure aux professionnels une meilleure organisation et une plus grande productivité dans les ateliers et sur les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec diviseur

Oui

avec mousse

Non

nombre total de compartiments

56

plateau amovible

Oui

avec serrure

Non

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

étrier de cadenas

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

profondeur

376 mm

hauteur

310 mm

Modèle type

autre

largeur

265 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.