Jarretière optique duplex MTRJ/SC OM2 50/125 µm 5 m, gaine LSOH orange D=3 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 SC duplex
  • type de connecteur raccordement 1 MT-RJ
  • type de fibre multimode 50/125

Jarretière optique duplex scindable MTRJ/SC OM2 50/125 µm 5 mètres, gaine LSOH orange D=3 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OM2 50/125 µm, gaine orange.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple

3 mm

connexion version APC 1

Non

type de connecteur raccordement 2

SC duplex

type de connecteur raccordement 1

MT-RJ

catégorie

OM2

Couleur de la gaine

orange

douille de protection contre le ployage

enfiché

Longueur

5 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

multimode 50/125

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.