Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 5 mètres
Cordon d'adaptation RJ45-RJ11 6P4C UTP 2 paires permettant la connexion des terminaux et équipements téléphoniques (routeur, modem ...) vers des solutions de brassage traditionnelle sen RJ45.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
dimension AWG
Couleur de la gaine
catégorie
douille de protection contre le ployage
brochage
Longueur
type de câble
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Multiple de vente
Code Douane