Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de filetages métrique/PG 16
  • pour diamètre de câble jusqu'à 5...10 mm
  • matériau plastique

Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.

 
 

Détails du produit

Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10) Capuchon anti-vibrations.
Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) :
-30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035. Sans halogène.

La large gamme de presse-étoupe et accessoires BizLine comprend des presse-étoupes en métal ou plastique, des bouchons et des contre-écrous qui permettent d'assurer l'étanchéité des passages de câbles notamment, sur tous vos chantiers électriques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Presse-étoupe

équilibré en pression

Non

fixation sans contre-écrou

Non

pour câble blindé

Non

pour poussière Ex-Zone

sans

taille de filetages métrique/PG

16

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

autre

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP68

pour diamètre de câble jusqu'à

5...10 mm

dimension angulaire hexagonale

22 mm

avec contre-écrou

Oui

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

raccord à écrou divisible

Oui

matériau

plastique

type de filetage

métrique

température d'utilisation

-30...80 °C

version anti-déflagration

Non

inclinaison du filetage

0 mm

qualité du matériau

polyamide

finition CEM

Non

blindé

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

renforcé en fibre de verre

Oui

protection contre les courbures

Non

longueur de filetage

10 mm

serre cable

Non

dimension du profil

22 mm

Traitement de surface

non traité

Modèle type

droit

couleur

gris

numéro RAL

7035

résistant aux chocs

Non

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.