Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 Ø 6-12 mm IP68 (x 1) Capuchon anti-vibrations.
Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) :
-30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035. Sans halogène.
La large gamme de presse-étoupe et accessoires BizLine comprend des presse-étoupes en métal ou plastique, des bouchons et des contre-écrous qui permettent d'assurer l'étanchéité des passages de câbles notamment, sur tous vos chantiers électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
équilibré en pression
fixation sans contre-écrou
pour câble blindé
pour poussière Ex-Zone
taille de filetages métrique/PG
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
avec contre-écrou
joint multi-passages
raccord à écrou de câble plat
raccord à écrou divisible
dimension angulaire hexagonale
matériau
type de filetage
température d'utilisation
version anti-déflagration
inclinaison du filetage
qualité du matériau
finition CEM
blindé
type de garniture d’étanchéité
renforcé en fibre de verre
protection contre les courbures
longueur de filetage
serre cable
dimension du profil
Traitement de surface
numéro RAL
Modèle type
couleur
résistant aux chocs
sans halogène