Embout de câblage simple 0.5 mm² blanc (x 500)

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur de gaine 13.5 mm
  • couleur blanc
  • section nominale 0.5 mm²

Embout de câblage simple 0.5 mm² blanc (x 500) permet de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.

 
 

Détails du produit

Embout de câblage simple 0.5 mm² blanc (x 500) Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.
Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.
Sans halogène.

Afin de créer une liaison équipotentielle fiable sur deux conducteurs, BizLine propose une large sélection d'embouts de câblages, qu'ils soient simples ou doubles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout de câblage

matériau isolant

polypropylène (PP)

avec drapeau de marquage

Non

Traitement de surface

étamé

sans halogène

Oui

isolé

Oui

longueur de gaine

13.5 mm

couleur

blanc

matériau

cuivre

emballage en bande

Non

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Oui

section nominale

0.5 mm²

type de construction

standard

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.