Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 500)

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 2.5 mm²
  • longueur de gaine 15 mm
  • couleur gris

Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 500) permet de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.

 
 

Détails du produit

Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 500) Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.
Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.
Sans halogène.

Afin de créer une liaison équipotentielle fiable sur deux conducteurs, BizLine propose une large sélection d'embouts de câblages, qu'ils soient simples ou doubles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout de câblage

matériau isolant

polypropylène (PP)

avec drapeau de marquage

Non

matériau

cuivre

Traitement de surface

étamé

emballage en bande

Non

sans halogène

Oui

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Oui

isolé

Oui

section nominale

2.5 mm²

longueur de gaine

15 mm

type de construction

standard

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.