Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M3 rouge (x 100). Isolant en PVC. Le système 'Easy-Entry', grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M4 rouge (x 100) Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V. Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.
BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
homologation DIN
adapté à un conducteur rond
dimension de montant (imperial)
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
section nominale
plage AWG
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
matière de l'isolant
Traitement de surface
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
matériau
sans halogène
Couleur de l'isolation
emballage en bande
Nombre de sorties relais
longueur totale
Multiple de vente
Code Douane