Manchon pré-isolé jaune section 4-6 mm² (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 4...6 mm²

Manchon pré-isolé jaune 4-6 mm² (x 50) en cuivre étamé.

 
 

Détails du produit

Manchon pré-isolé 4-6 mm² jaune (x 50) Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V.
Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.

BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre

adapté au fil de bobinage émaillé

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté à un conducteur rond

Oui

homologation DIN

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

section nominale

4...6 mm²

plage AWG

12...10

adapté à un conducteur plat

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

matière de l'isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

étamé

matériau

cuivre

sans halogène

Non

Couleur de l'isolation

jaune

emballage en bande

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.