Coffret 19' MINIBOX Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 4
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' à gestion verticale, MINIBOX 4U largeur 540 mm profondeur 220 mm - Noir

 
 

Détails du produit

- Facilité d'accès pour le câblage grâce au capot amovible.- Gestion de câbles intégrée.- Encombrement réduit.- Montage vertical ou horizontal.

Minibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

Matériau

acier inoxydable

capacité de charge max.

15 kg

numéro RAL

9005

Largeur

540 mm

Profondeur

220 mm

Hauteur

500 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Minibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.