Bandeau 19' 8 prises UTE 2 pôles + terre 16 A - 250 V équipé avec un parasurtenseur et un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir
Permet d'intégrer une alimentation électrique précablée à l'intérieur des racks 19''.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec parasurtenseur
avec mètre
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de ports RJ45
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
nombre de raccordements USB
commutable
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
avec matériau de fixation
avec affichage LED
nombre de disjoncteurs
SNMP
finition du raccordement électrique
sens de montage
raccordement électrique
nombre d'unités en hauteur (HE)
fonction de commande
filtre anti-parasite réseau
longueur du câble
avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
nombre de phases
tension d'alimentation
profondeur
Hauteur
Largeur
couleur