Lot de 20 cordons de brassage CAT5e F/UTP PVC 0,5 m bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 5E
  • Longueur 0.5 m
  • type de câble F/UTP

Lot de 20 cordons de brassage CAT5e F/UTP PVC 0,5 m bleu

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage CAT5e de la gamme GIGAMEDIA sont dédiés à des applications haut débit et haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet. Ils sont préconisés pour le raccordement des postes de travail ou brassage en répartiteur, sur des solutions blindées ou non.

Complément indispensable du lien installé, ils disposent d'un niveau de
qualité garanti par un test individuel.

Grâce à une sélection rigoureuse des composants et à nos volumes d'achat nous vous proposons une série de cordons haut de gamme à prix compétitif.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

bleu

finition ignifugée

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

26

catégorie

5E

Couleur de la gaine

bleu

Longueur

0.5 m

brochage

1:1

type de câble

F/UTP

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.