Cordons de brassage CAT6 S/FTP PVC 0,5 m gris (lot de 20 pcs)

Main media

Caractéristiques principales

  • type de câble S/FTP
  • Longueur 0.5 m
  • catégorie 6

Cordons de brassage catégorie 6 S/FTP PVC 0,5 mètre gris (lot de 20 pcs)

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 S/FTP sont équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 ?. Ils disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons dans les armoires de brassage.


Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de ses caractéristiques dans le temps.

Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon y compris sur les panneaux ou équipements actifs haute densité.


Les 4 paires torsadées sont blindées individuellement avec des conducteurs en cuivre multi-brins. Le câble bénéficie d'une gaine épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.


Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.

Les techniques de fabrication et les processus de contrôle garantissent aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans les applications haut débit.

Chaque cordon est testé en sortie de production pour s'assurer de la parfaite compatibilité avec les standards et les spécifications et garantir le plus haut niveau de performance.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

valeur NVP

67 %

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

protection du levier d'arrêt

Oui

brochage

1:1

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de câble

S/FTP

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

Longueur

0.5 m

catégorie

6

Couleur de la gaine

gris

dimension AWG

27

construction de câbles

1x4

finition ignifugée

Non

Info produit

Code Douane

85444210

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.