Cassette pour 2 x 6 épissures fusion - cassette superposable

Main media

Cassette pour 2 x 6 épissures fusion - cassette superposable + couvercle en plastique transparent

 
 

Détails du produit

La cassette d'épissurage CASSEPFB accepte jusqu'à 12 fibres optiques de type épissure fusion. Elle permet le lovage et le stockage des fibres excédentaires en cas de réintervention.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cassette d'épissure

adapté au nombre de protections d'épissure

12

adapté au nombre de supports d'épissure

2

avec support d'épissure

Oui

Longueur

160 mm

adapté à

protection d'épissure thermorétractable

Hauteur

10 mm

Largeur

98 mm

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.