Cosse pré-isolée fourche 0.5-1.5 mm² 4.3 mm rouge (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 0.5...1.5 mm²
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) 4
  • Nombre de sorties relais forme de fourche

Cosse pré-isolée fourche rouge 0.5-1.5 mm² (x 100), diamètre goujon : 4.3 mm. Isolant en PVC. Le système Easy-Entry facilite l'insertion des câbles avant sertissage grâce à la forme spécifique de l'isolant. Homologuée UL.

 
 

Détails du produit

Cosse pré-isolée fourche 0.5-1.5 mm² 4.3 mm rouge (x 100) Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V. Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.

BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre

adapté au fil de bobinage émaillé

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté à un conducteur rond

Oui

homologation DIN

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

section nominale

0.5...1.5 mm²

plage AWG

22...16

adapté à un conducteur plat

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

matière de l'isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

étamé

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

4

matériau

cuivre

sans halogène

Non

Couleur de l'isolation

rouge

emballage en bande

Non

Nombre de sorties relais

forme de fourche

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.