Cheville pour collier multi-diamètres fixe-tubes M7 PA 6.6 gris (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Modèle type cheville à spirale
  • longueur 1.5 mm

Cheville pour collier multi-diamètres fixe-tubes M7 x 37 mm PA 6.6 gris (x 100) adaptée aux colliers multi-diamètres fixe-tubes BizLine. Avantage : s'utilise également comme fixation centrale arrière de boîte de dérivation. Perçage D= 8 mm.

 
 

Détails du produit

Kit de 100 colliers multi-diamètre fixe-tubes M7 + 100 chevilles PA 6.6 gris en polyamide 6.6 avec une grande facilité d'installation : excellent guidage et serrage du collier, la tête de la vis n'empêche pas le passage du collier.
Le collier embase reçoit les vis de Ø 5.5 mm.
La cheville filetée M7 peut s'utiliser comme fixation centrale arrière de boîte de dérivation.
Mode d'utilisation :
Fixation avec la cheville filetée livrée :
1. Rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose.
2. Visser le collier embase Fixe-Tubes sur le filetage M7.
3. Poser le tube IRL sur l'embase.
4. Passer le collier derrière le tube et serrer pour le fixer.
Fixation avec une vis :
1. Rentrer une cheville.
2. Présenter le collier embase devant la cheville et rentrer une vis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Non

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au diamètre de vis

7...7 mm

profondeur de trou de foret

8 mm

diamètre d'alésage

8 mm

qualité du matériau

autre

Modèle type

cheville à spirale

matériau

plastique

longueur

1.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.