Cordon vidéo HD15 Mâle/Mâle 15 m noir

Main media

Détails du produit

Cordons SVGA Premium équipés soit de connecteurs Mâle/Mâle ou Mâle/Femelle de différentes longueurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de PC

type de connecteur raccordement 1

HD-D-Sub

type de connecteur raccordement 2

HD-D-Sub

finition raccordement 1

prise (mâle)

Longueur

15 m

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

nombre de pôles raccordement 2

1

nombre de pôles raccordement 1

1

finition raccordement 2

prise (mâle)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.