Lot de 100 manchons RJ45 Rouge pour diamètre de câble 5,6 mm à 6,00 mm.

Main media

Lot de 100 manchons RJ45 Rouge pour diamètre de câble 5,6 mm à 6,00 mm avec protection de l'ergot

 
 

Détails du produit

Gamme de manchons RJ45 de couleur, avec protection de l'ergot, pour
diamètre de câble 5,6 mm à 6,00 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Protection anti-pliure

connecteur

types RJ

Matériau

caoutchouc

diamètre intérieur min.

5.6 mm

type de câble

autre

adapté à

câble rond

sans halogène

Non

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.