Câble CAT6 4 paires AWG24 F/UTP LSOH Dca, Bleu (touret de 305 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/UTP
ICON

Câble Catégorie 6 4 paires AWG24 F/UTP LSOH Dca, Bleu (touret de 305 m)

 
 

Détails du produit

Les câbles GIGAMEDIA CAT6 sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe E (Catégorie 6).
La mise en œuvre alliant fiabilité, performance et qualité, garantit la stabilité de l'ensemble des caractéristiques physiques et du maintien des performances de transmission après installation.
Chaque câble est imprimé d'un marquage métrique séquentiel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

géométrie du câble

rond

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

taille AWG

24

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

Type câble

F/UTP

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

surface du conducteur

nu

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

duplex

Non

valeur NVP

67 %

avec protection contre les rongeurs

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

diamètre externe approx.

7.1 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Oui

câblage

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

Nbre de conducteurs

8

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

nombre d'éléments de câblage

4

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

classe de séparation selon EN 50174-2

C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

armature/ferraillage

sans

convient comme câble de signalisation

Non

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

convient comme câble données informatiques

Oui

impédance caractéristique

100 Ohm

convient comme câble téléphonique

Non

blindage sur câblage

feuille

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.511 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

bleu

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.203 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.