Cadenas à code en laiton 30 mm avec 3 digits

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de l'étrier acier
  • matériau de la serrure laiton
  • diamètre de l'étrier 4.8 mm

Cadenas laiton à code 30 mm. 3 digits.

 
 

Détails du produit

Cadenas laiton à code 30 mm Code à 3 digits.
A = 30 mm.
B = 40 mm.
C = 26 mm.
D = 4.8 mm.
E = 16 mm.
F = 13 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

s'entrouvrant

Oui

avec serrure à combinaison

Oui

épaisseur de la serrure

4.8 mm

modèle de disque

Non

matériau de l'étrier

acier

hauteur de l'étrier

26 mm

matériau de la serrure

laiton

nombre de clés

0

largeur de serrure

30 mm

diamètre de l'étrier

4.8 mm

largeur d'étrier

16 mm

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

couleur

laiton

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.