Jarretière optique duplex LC/ST OS2 9/125 µm 3 m, gaine LSOH jaune D=2,8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
  • type de connecteur raccordement 2 ST
  • type de fibre monomode

Jarretière optique duplex scindable LC/UPC-ST/UPC OS2 9/125 µm 3 mètres, gaine LSOH jaune D=2,8 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OS2 9/125 µm, gaine jaune.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

connexion version APC 1

Non

connexion version APC 2

Non

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2

ST

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

jaune

Nombre de fibres FO

2

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

type de fibre

monomode

type de câble

duplex

Longueur

3 m

diamètre extérieur gaine fibre simple

2.8 mm

douille de protection contre le ployage

enfiché

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.