Panneau obturateur 19' 2 U - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 88.9 mm
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 2
  • Largeur 482.6 mm

Panneau obturateur 19' 2U - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'obturer les emplacements vides et de canaliser la circulation de l'air chaud / froid.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Plaque avant (armoire électrique)

adapté à la largeur de boîtier

482.6 mm

Hauteur

88.9 mm

finition de la surface

laqué / peint

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

Matériau

acier

Largeur

482.6 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.