Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 2 m vert

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • type de câble S/FTP
  • Longueur 2 m

Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 2m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D

 
 

Détails du produit

Chaque cordon de brassage CAT6A Gigamedia est soumis à des tests de transmission (100%) et est capable de supporter des applications 10Gigabit sur un lien de type Canal sur 100 m.


Lors de l'assemblage, les différentes étapes bénéficient des meilleurs technologies de raccordement et de contrôle, ce qui permet de garantir fiabilité et performances.

Les cordons de brassage CAT6A disposent de manchons non-débordants surmoulés, pour un meilleur maintien du câble et du dispositif de protection de l'ergot.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

valeur NVP

78 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

vert

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

dimension AWG

27

Couleur de la gaine

vert

catégorie

6A (IEC)

douille de protection contre le ployage

injecté

brochage

1:1

type de câble

S/FTP

Longueur

2 m

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.