Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 2 m noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • type de câble S/FTP
  • Longueur 2 m

Cordon de brassage catégorie 6 S/FTP PVC 2 mètres noir

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 S/FTP sont équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 ?. Ils disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons dans les armoires de brassage.


Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de ses caractéristiques dans le temps.

Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon y compris sur les panneaux ou équipements actifs haute densité.


Les 4 paires torsadées sont blindées individuellement avec des conducteurs en cuivre multi-brins. Le câble bénéficie d'une gaine épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.


Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.

Les techniques de fabrication et les processus de contrôle garantissent aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans les applications haut débit.

Chaque cordon est testé en sortie de production pour s'assurer de la parfaite compatibilité avec les standards et les spécifications et garantir le plus haut niveau de performance.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

valeur NVP

67 %

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

dimension AWG

27

catégorie

6

Couleur de la gaine

noir

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

brochage

1:1

type de câble

S/FTP

Longueur

2 m

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.