Mallette à 14 godets 338 x 261 x 57 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau plastique
  • Modèle type boîte à outils

Mallette à 14 godets (338 x 261 x 57 mm). Couvercle transparent avec profil en U. En polypropylène (PP) livrée vide. Avantage : s'adapte sur la boîte de rangement BIZ700220.

 
 

Détails du produit

La Mallette à 14 Godets est un accessoire de rangement pratique pour organiser et stocker de petits objets, pièces, vis, écrous, boulons, ou tout autre article de petite taille. Voici quelques caractéristiques clés de cette mallette :
- 14 Godets : La mallette est équipée de 14 godets amovibles de différentes tailles, ce qui vous permet de séparer et de classer divers articles en fonction de leur taille ou de leur utilisation.
- Couvercle Transparent avec Profil en U : Le couvercle transparent de la mallette vous permet de voir facilement le contenu des godets sans avoir à l'ouvrir. Le profil en U assure une fermeture étanche pour éviter les pertes.
- Matériau en Polypropylène (PP) : La mallette est fabriquée en polypropylène, un matériau robuste et résistant qui protège efficacement son contenu.
- Compatible avec la Boîte de Rangement : Cette mallette est conçue pour s'adapter à la boîte de rangement BIZ 700 220, ce qui facilite l'organisation et le transport de plusieurs mallettes à la fois.
- Livrée Vide : La mallette est livrée vide, prête à être remplie avec vos articles.
Que vous soyez un bricoleur, un professionnel ou que vous ayez besoin d'une solution de rangement pour de petites pièces, cette mallette à 14 godets vous permettra de garder vos articles bien organisés, accessibles et protégés. Elle est idéale pour les projets de bricolage, les travaux de réparation ou tout autre besoin de stockage de petits composants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec diviseur

Oui

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

étrier de cadenas

Non

matériau

plastique

largeur

261 mm

avec mousse

Non

nombre total de compartiments

14

plateau amovible

Non

avec serrure

Non

qualité du matériau

autre

profondeur

338 mm

hauteur

57 mm

Modèle type

boîte à outils

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.